山崎実業
山崎実業の PCアクセサリー
山崎実業の PC・CPUスタンド
山崎実業の ノートPCスタンド
ツーウェイノートパソコン&タブレットスタンド タワー ブラック
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17385229
品番
1627
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,860
販売価格(税別)
¥
2,600
バスケットに入れる
付属品
緩衝材×6
色
ブラック
質量(g)
600
耐荷重(kg)
2.5
表示
(品質)本体:スチール(粉体塗装) キャップ:シリコーン
寸法(cm)
W21.3×D26.5×H10(横置き)、11〜17インチ・厚さ1.5までのノートPC、タブレットPC