山崎実業
山崎実業の バス用品
山崎実業の ディスペンサー/アプリケーター
たっぷり洗剤が出るディスペンサー タワー コンディショナー ホワイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17385299
品番
1540
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
¥
1,600
バスケットに入れる
材質
容器・蓋:ABS樹脂 パッキン:シリコーン ポンプ:ポリプロピレン パイプ:ポリエチレン
色
ホワイト
質量(g)
225
内容量(mL)
500
対応
詰め替え用パック:400mL以内の物
耐熱温度(℃)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7×7.5×24