山崎実業
山崎実業の バス用品
山崎実業の ディスペンサー/アプリケーター
たっぷり洗剤が出るマグネットディスペンサー タワー シャンプー ブラック
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17385351
品番
1533
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
材質
容器・蓋:ABS樹脂 パッキン・滑り止め:シリコーン マグネット ポンプ:ポリプロピレン パイプ:ポリエチレン
色
ブラック
質量(g)
300
備考
使える面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
耐荷重(kg)
1
内容量(mL)
500
対応
詰め替え用パック:400mL以内の物
耐熱温度(℃)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7×8×25