山崎実業
山崎実業の バス用品
山崎実業の 風呂いす
洗いやすいマグネット風呂イス タワー SH26 ホワイト
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17385396
品番
1651
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,950
販売価格(税別)
¥
4,500
バスケットに入れる
材質
本体:ポリプロピレン エラストマー ABS樹脂 ネオジムマグネット
色
ホワイト
質量(g)
1200
備考
使える面 マグネットがつく凹凸のない平らな面・スチール壁面
耐荷重(kg)
100
耐熱温度(℃)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
33×27×26