山崎実業
山崎実業の バス用品
山崎実業の バスラック
マグネットバスルームシャワーホースフック タワー ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17385448
品番
1864
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン
色
ブラック
質量(g)
100
備考
取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
対応
直径1.7cm以内のシャワーホース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7.5×3.8×7.5
耐荷重(g)
600
内寸(cm)
【フック】3×4【フック入口】1.7