山崎実業
山崎実業の バス用品
山崎実業の バスラック
マグネットバスルームヘッドマッサージ器収納ラック タワー ホワイト
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17385457
品番
1668
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
付属品
フック×2
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン
色
ホワイト
質量(g)
350
備考
取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
14.5×12×8
耐荷重(g)
【本体】500【フック】250/個
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
135×112