フィルムフックフェイシャルグッズ収納ラック タワー ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17385491 品番1671
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500
付属品フック ブラック 質量(g)150 備考取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・陶器・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石) サイズ(cm)使用可能な充電ケーブル 差し込む端子側が1.4以内の充電ケーブル ※収納する物の充電の仕様によってはご使用いただけません。 表示本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) クッション:シリコーン フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン 寸法(cm)本体:W6×D6.5×H9(フィルムフック含まず) 耐熱温度(℃)フィルムフック:60 耐荷重(g)本体:500 フック:250 内寸(cm)トレー部:W5.6×D5.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする