付属品クッション×2
色ホワイト
質量(g)550
備考使える面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・金属塗装面・人工大理石
耐荷重(kg)2(1段あたり:1 静止荷重)
表示本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) フィルムフック:ポリカーボネート・PET樹脂・ポリウレタン
寸法(cm)本体:W30×D9×H8(フィルムフック含まず)
耐熱温度(℃)フィルムフック:60
内寸(cm)上段:W29.3×D7.5×H0.5 下段:W29.3×D7.5×H6.8