フィルムフックサニタリーラック タワー 2段 ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17385509 品番2174
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,860
販売価格(税別)
2,600
付属品クッション×2 ブラック 質量(g)550 備考使える面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・金属塗装面・人工大理石 耐荷重(kg)2(1段あたり:1 静止荷重) 表示本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) フィルムフック:ポリカーボネート・PET樹脂・ポリウレタン 寸法(cm)本体:W30×D9×H8(フィルムフック含まず) 耐熱温度(℃)フィルムフック:60 内寸(cm)上段:W29.3×D7.5×H0.5 下段:W29.3×D7.5×H6.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする