山崎実業
山崎実業の 掲示用品
山崎実業の 掲示用小物
山崎実業の マグネット用品
フィルムフックスプレーフック タワー ブラック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17385527
品番
1908
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥660
販売価格(税別)
¥
600
バスケットに入れる
仕様
【品質表示】本体:ABS樹脂 フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色
ブラック
質量(g)
商品:25
備考
取り付け可能な設置面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・陶器・タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)
耐荷重(kg)
1
耐熱温度(℃)
本体:90、フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体:6×4.5×6
寸法(幅W×奥行D)(cm)
内寸:3×3.2(ホルダー部)