山崎実業
山崎実業の 水廻り部材
山崎実業の 洗面所用品
山崎実業の 洗面所アクセサリー
フィルムフックサニタリーマルチフック タワー 2個組 ホワイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17385536
品番
1592
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
¥
900
バスケットに入れる
色
ホワイト
質量(g)
17(1つあたり)
備考
使える面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石
表示
本体:シリコーン フィルムフック:ポリカーボネート・PET樹脂・ポリウレタン
寸法(cm)
W4.5×D1.8×H4.5(1つあたり・フィルムフック含む)
耐熱温度(℃)
フィルムフック:60
耐荷重(g)
750(1つあたり)