山崎実業
山崎実業の 水廻り部材
山崎実業の 洗面所用品
山崎実業の 洗面所アクセサリー
洗面戸棚下マグネットタンブラー タワー ブラック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17385570
品番
1738
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,485
販売価格(税別)
¥
1,350
バスケットに入れる
色
ブラック
質量(g)
115
備考
■取り付け可能な洗面所の吊り戸棚 棚板の厚さ:1.3〜3cm以内 洗面台と吊り戸棚の高さ:17cm以上 ■取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
内容量(mL)
200
表示
タンブラー:ABS樹脂 マグネット ホルダー:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
寸法(cm)
収納時全体:W7×D7×H17
耐熱温度(℃)
タンブラー:90