山崎実業
山崎実業の 水廻り部材
山崎実業の 洗面所用品
山崎実業の 洗面所アクセサリー
フィルムシート洗面戸棚下マグネットタンブラー タワー ホワイト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17385579
品番
1751
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
色
ホワイト
質量(g)
60
備考
使える面 フィルムシート:光沢のある平らな油染みしない面でフィルムシートの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石 タンブラー:マグネットがつく平らな面・スチール壁面
内容量(mL)
200
表示
タンブラー:ABS樹脂 マグネット フィルムシート:PET樹脂・ポリウレタン・スチール(ユニクロメッキ)・シリコーン
寸法(cm)
タンブラー:W7×D7×H9.5
耐熱温度(℃)
タンブラー:90 フィルムシート:60