本体

ラミネーター A4 2本ローラー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17385606 品番AJLW0401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

A4サイズまで対応のパーソナル向けラミネーターで、家庭や少人数のオフィスに最適です。
最大の特長は、フィルム詰まりを防ぐ「ジャムフリー」機能付きの特殊加工ローラーを採用している点。
ウォームアップは約5分、A4サイズ1枚の加工時間は約55秒とスムーズ。
軽量コンパクト(約1.1kg)で設置場所を選ばず、操作もシンプル。厚さ75〜100μmのフィルムに対応し、名刺サイズからA4まで幅広く使えます。
18ヶ月保証付きで安心して長く使えるのも魅力です。

質量(kg)1.1 サイズ加工:A4 電源(V)AC100 (50/60Hz) 定格電圧:2A 定格消費電力(W)220 厚さ(μm)【加工厚フィルム】(最大/最小):1000ミクロン/75ミクロン、【総加工厚】(最大/最小):0.5/0.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×105×80 加工hot 使用時間(分)120 ウォームアップ時間300秒 ラミネート速度(mm/秒)約57(A4 1枚あたりの加工時間(最速)) ローラー数2本 ラミネート速度(mm/分)320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする