共用上部(凍結防止つき)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17386121 品番790-601
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量排出、約6℃で閉弁
SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様
水平・斜め設置可能

材質黄銅 JIS規格呼13用
注意
※使用環境が-15℃以下になる地域では使用できません。
※冬期間はホースを水栓につないだままにしないでください。また、水栓の下には十分な空間を確保してください。ホース内での凍結または、水栓吐水部での凍結で機能がはたせなくなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする