ビルトイン食洗機 ゼオライトシリーズ フルドア面材取付タイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17386157 品番 SPV6ZMX016
参考基準価格(税別)¥365,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

ゼオライト乾燥方式のビルトイン食器洗い機です。タイムライトで運転状況を足下のライトでお知らせします。1日分の食器をまとめて洗える収納力に加え、洗い物に応じて選べる洗浄コースがあります。また、高い静音性で振動も殆どありません。

用途食器洗浄 タイプ幅45cmモデル シリーズゼオライト(ゼオライト乾燥) 電源単相200V 50/60Hz 15A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×550×813 消費電力(kW)1.7 運転音(dB)(IEC60704-2-3に基づく):42 位置操作パネル:天面 標準使用水量(L)(エコ50℃)9.5 点数食器:約62点 洗浄能力約8人分 総質量(kg)40 消費電力量(kWh)標準使用(エコ50℃):0.9
関連資料:※詳細図面(0.09MB)
注意
※こちらの製品にはドア面材・巾木、ハンドルは付属しません。食器洗い機用のドア面材とハンドルをご用意くださるよう、キッチンメーカーや工務店へご依頼ください。
※施工は別途お客様にて施工業者を別途ご手配ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする