曜日別特売
SMV4ZDX016 ビルトイン食洗機 ゼオライトシリーズ フルドア面材取付タイプ BOSCH(ボッシュ) 17386166

SMV4ZDX016 ビルトイン食洗機 ゼオライトシリーズ フルドア面材取付タイプ BOSCH(ボッシュ) 17386166
SMV4ZDX016 ビルトイン食洗機 ゼオライトシリーズ フルドア面材取付タイプ BOSCH(ボッシュ) 17386166
SMV4ZDX016 ビルトイン食洗機 ゼオライトシリーズ フルドア面材取付タイプ BOSCH(ボッシュ) 17386166
SMV4ZDX016 ビルトイン食洗機 ゼオライトシリーズ フルドア面材取付タイプ BOSCH(ボッシュ) 17386166
SMV4ZDX016 ビルトイン食洗機 ゼオライトシリーズ フルドア面材取付タイプ BOSCH(ボッシュ) 17386166
SMV4ZDX016 ビルトイン食洗機 ゼオライトシリーズ フルドア面材取付タイプ BOSCH(ボッシュ) 17386166
SMV4ZDX016 ビルトイン食洗機 ゼオライトシリーズ フルドア面材取付タイプ BOSCH(ボッシュ) 17386166
SMV4ZDX016 ビルトイン食洗機 ゼオライトシリーズ フルドア面材取付タイプ BOSCH(ボッシュ) 17386166
SMV4ZDX016 ビルトイン食洗機 ゼオライトシリーズ フルドア面材取付タイプ BOSCH(ボッシュ) 17386166
SMV4ZDX016 ビルトイン食洗機 ゼオライトシリーズ フルドア面材取付タイプ BOSCH(ボッシュ) 17386166
SMV4ZDX016 ビルトイン食洗機 ゼオライトシリーズ フルドア面材取付タイプ BOSCH(ボッシュ) 17386166

ビルトイン食洗機 ゼオライトシリーズ フルドア面材取付タイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
タイプ幅60cmモデル
内容量1台注文コード17386166品番SMV4ZDX016
参考基準価格(税別)¥398,000販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800

ゼオライト乾燥方式のビルトイン食器洗い機です。タイムライトで運転状況を足下のライトでお知らせします。1日分の食器をまとめて洗える収納力に加え、洗い物に応じて選べる洗浄コースがあります。また、高い静音性で振動も殆どありません。

用途
食器洗浄
タイプ幅60cmモデルシリーズゼオライト(ゼオライト乾燥)電源単相200V 50/60Hz 15A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×550×813消費電力(kW)1.7運転音(dB)(IEC60704-2-3に基づく):42位置操作パネル:天面標準使用水量(L)(エコ50℃)9.5点数食器:約84点洗浄能力約12人分総質量(kg)48消費電力量(kWh)標準使用(エコ50℃):0.9
注意
※こちらの製品にはドア面材・巾木、ハンドルは付属しません。食器洗い機用のドア面材とハンドルをご用意くださるよう、キッチンメーカーや工務店へご依頼ください。
※施工は別途お客様にて施工業者を別途ご手配ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする