BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の キッチン
BOSCH(ボッシュ)の ビルトイン食器洗い乾燥機
ビルトイン食洗機 ゼオライトシリーズ ドア面材取付タイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17386191
品番
SMI4ZDS016
参考基準価格(税別)
¥398,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
ゼオライト乾燥方式のビルトイン食器洗い機です。1日分の食器をまとめて洗える収納力に加え、洗い物に応じて選べる洗浄コースがあります。また、高い静音性で振動も殆どありません。
用途
食器洗浄
タイプ
幅60cmモデル
シリーズ
ゼオライト(ゼオライト乾燥)
電源
単相200V 50/60Hz 15A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
598×573×813
消費電力(kW)
1.7
運転音(dB)
(IEC60704-2-3に基づく):42
位置
操作パネル:正面
標準使用水量(L)
(エコ50℃)9.5
点数
食器:約84点
洗浄能力
約12人分
総質量(kg)
48
消費電力量(kWh)
標準使用(エコ50℃):0.9
関連資料:
※詳細図面(0.11MB)
注意
※こちらの製品にはドア面材・巾木は付属しません。食器洗い機用のドア面材をご用意くださるよう、キッチンメーカーや工務店へご依頼ください。
※施工は別途お客様にて施工業者を別途ご手配ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません