※商品画像

何度も貼ってはがせる両面テープ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17386270 品番 T13171
参考基準価格(税別)¥999 販売価格(税込) ¥1,098
販売価格(税別)
998

自由に貼ってはがせる両面テープです。
水洗いで再利用可能です。
小物や置物、家具の固定に最適です。

用途家具の固定やお風呂場の収納などに最適です。 適合ガラス・木製品(表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック、アクリルなど 材質アクリル、表面フィルム:PET クリア テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)10 特性はがせる/両面/水洗い可能/再利用可能
注意
※不安定な場所や落下の可能性がある場所でのご使用はお控えください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17386245
2026-02-09
用途:
壁紙の固定など
その他業種

きれいに貼って剥がせて、再利用もできるので重宝しています

対象商品:
17386261
2026-02-07
用途:
透明素材同士の接着
その他業種

アクリル素材同士の接着補助に使用しました。色が透明なので目立たずに使えます。

対象商品:
17386261
2026-02-07
用途:
壁にものを着ける
その他業種

壁に印刷物などを貼るのに購入しました。粘着力が強いので、しっかり着きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする