ZATTA
ZATTAの イベント・ノベルティ・行楽用品
ZATTAの アウトドア・行楽用品
ZATTAの ファニチャー
サッと折りたためるアウトドアチェア 収納袋付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17386279
品番
O13172
参考基準価格(税別)
¥1,299
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
約3秒でポケットサイズにお折りたためる簡易椅子です。
携帯に便利な収納ポーチ付き
用途
アウトドアのチェアーや作業時の簡易椅子として
寸法(mm)
(商品)260×230×280
色
ブラック
質量(g)
580
耐荷重(kg)
約100