※商品画像
ZATTA
ZATTAの 掲示用品
ZATTAの 掲示用小物
ZATTAの マグネット用品
マグネットフック シルバー Φ16
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17386297
品番
F13125
参考基準価格(税別)
¥199
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
超強力マグネット搭載で垂直方向、水平方向に様々な物を吊下げることが可能です。
用途
服、鞄などの吊り下げに
色
シルバー
直径(Φmm)
垂直:16
高さ(mm)
34
耐荷重(kg)
垂直:1
フック
非回転、前後垂直:180度稼動タイプ
水平耐荷重(kg)
0.2
注意
※強力な磁石のため、傷のつきやすい場所や割れやすい場所でのご使用は注意が必要です。
※時計、額縁、ガラス製品などの割れやすい物、貴重品、危険物などは掛けないでください。