※商品画像

F13126 マグネットフック シルバー Φ20 ZATTA 17386306 F13126 マグネットフック シルバー Φ20 ZATTA 17386306

マグネットフック シルバー Φ20

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17386306 品番F13126
参考基準価格(税別)¥299 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

超強力マグネット搭載で垂直方向、水平方向に様々な物を吊下げることが可能です。
ブラック塗装

用途服、鞄などの吊り下げに シルバー 直径(Φmm)20 高さ(mm)44 耐荷重(kg)垂直:1、水平:0.2 フック自在回転、前後垂直:180度稼動タイプ
注意
※強力な磁石のため、傷のつきやすい場所や割れやすい場所でのご使用は注意が必要です。
※時計、額縁、ガラス製品などの割れやすい物、貴重品、危険物などは掛けないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-07
用途:
キー整理
その他業種

鍵を無くさずに済むように、かける場所を決めたかったのでちょうど良いサイズで便利なマグネットフックを見つけました。ワンツーで使えて、購入して良かったです。

対象商品:
17386306
2026-02-03
用途:
キッチンまわりのツールの整理に使いました
その他業種

レンジフードにキッチンツールをハンギングできれば良いなと思い購入しましたが、よく使う中型サイズのお鍋も楽勝で吊り下げることができ、キッチンの収納スペースの有効活用ができました。

2026-01-28
用途:
物かけ
TES 様

見た目のきれいさは満足したが
吸着力は少し弱いのかなと感じた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする