※商品画像
ZATTA
ZATTAの 南京錠・鍵
ZATTAの ダイヤル錠
ダイヤル錠 4桁 ロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17386349
品番
C13127
参考基準価格(税別)
¥699
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
4桁ダイヤル式の南京錠です。キーを失くす心配が無く使用頂けます
寸法(mm)
40×14×116
色
ブラック
質量(g)
110
ロック
4桁ダイヤル式
材質(吊)
亜鉛合金
注意
※本製品は非常開錠できる機能は付いておりません。暗証番号は忘れないように注意してください。
※暗証番号の設定や変更に際しては、必ず暗証番号のメモを取るなどして大切に保管してください。