※商品画像

C13095 ダイヤル式 セキュリティボックス プラスチックモデル ZATTA 17386376 C13095 ダイヤル式 セキュリティボックス プラスチックモデル ZATTA 17386376 C13095 ダイヤル式 セキュリティボックス プラスチックモデル ZATTA 17386376

ダイヤル式 セキュリティボックス プラスチックモデル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17386376 品番C13095
参考基準価格(税別)¥1,398 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

鍵や印鑑などを複数人でシェア、管理できる4桁ダイヤル式のキーボックスです。
直接会って手渡しの時間と手間を節約して、安全・安心に貴重品の受渡が可能になります。
お好きな4桁の番号を設定することが可能です。
ダイヤル錠の枠にスライド式窓がついているので雨風などからサビを予防します。

用途工事現場、賃貸住宅の内覧、事務所、店舗、家庭、シェアハウスなどの貴重品の受渡に 付属品取付ビス×4本 スリーブ×4本 取付クランプセット 寸法(mm)85×40×115 ブラック 質量(g)150 ロックダイヤル式
注意
※設定された番号は必ず記録し、保存してください。
※可変された番号を忘れると解錠できません。
※本品は盗難を保証する商品ではございません。お客様自身の判断でご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17386376
2025-05-25
用途:
小型収納庫の施錠に
その他業種

ダイヤルの動きもスムーズでシッカリした作りです。鍵など小物もボックス内に入れられるので便利。

対象商品:
17386376
2025-05-19
用途:
鍵の共有に便利です。
その他業種

スムーズな開閉で、とても安心して使うことができました。

対象商品:
17386376
2025-05-18
用途:
宅配ボックス
その他業種

ダイヤルも回し易く、しっかりした作りで満足でした。

2025-05-15
用途:
宅配ボックス
その他業種

コンパクトでとても使いやすくしっかりとした作りで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする