ZATTA
ZATTAの 南京錠・鍵
ZATTAの キーボックス錠
キーボックス スリムタイプ 4桁ダイヤル錠
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17386385
品番
C13153
参考基準価格(税別)
¥1,949
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
合金製の4桁ダイヤル式のキーボックスです。収納スペースに鍵などの収納が可能です。
用途
鍵の受渡、防犯対策等
寸法(mm)
155×80×28
色
ブラック
質量(g)
325
ロック
ダイヤル式
材質(吊)
亜鉛合金
注意
※本製品は非常開錠できる機能は付いておりません。
※暗証番号は忘れないように注意してください。
※暗証番号の設定や変更に際しては、必ず暗証番号のメモを取るなどして大切に保管してください。