SC1419 Raspberry Pi 公式ACアダプター (27W USB PD Type-C) Raspberry Pi 17386401 SC1419 Raspberry Pi 公式ACアダプター (27W USB PD Type-C) Raspberry Pi 17386401 SC1419 Raspberry Pi 公式ACアダプター (27W USB PD Type-C) Raspberry Pi 17386401 SC1419 Raspberry Pi 公式ACアダプター (27W USB PD Type-C) Raspberry Pi 17386401 SC1419 Raspberry Pi 公式ACアダプター (27W USB PD Type-C) Raspberry Pi 17386401

Raspberry Pi 公式ACアダプター (27W USB PD Type-C)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17386401 品番SC1419
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

Raspberry Pi 5に最適な公式ACアダプターです。USBのカスタムPDを採用しており、5.1 V / 5 Aの他、9 V / 3 A、12 V / 2.25 A、15 V / 1.8 Aの出力が可能です(最大 27 W出力)。
PSE取得済み製品。

用途Raspberry Pi 5用電源 仕様●低負荷時の効率(10%):0.879●平均アクティブ効率:0.89 出力(W)25.5 周波数(Hz)入力AC:50-60 消費電力(W)無負荷時:0.1 出力電圧(V)5.1 入力電圧(V)100 - 240 ac 出力電流(A)5 ケーブル1.2 m 17 AWG、白 コネクタUSB-C
注意
※スマートフォンやタブレットPCの充電にご使用の場合、使用できるかは保証できません。
※相性等により充電できない可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする