画像準備中

HSS UFLロングドリル 16D ΦNO13

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17389788 品番A1622-NO13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
トラスコ品番227-3298 全長(mm)185 溝長(mm)125 シャンク径(mm)4.699 刃径(mm)4.699 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ16D

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする