タイテックス
タイテックスの ドリル
タイテックスの ハイスドリル
タイテックスの ハイスその他ドリル
HSS UFLロングドリル 16D ΦNO17
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
17389831
品番
A1622-NO17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
227-1652
全長(mm)
185
溝長(mm)
125
シャンク径(mm)
4.394
刃径(mm)
4.394
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効加工深さ
16D