タイテックス
タイテックスの ドリル
タイテックスの ハイスドリル
タイテックスの ハイスその他ドリル
HSS UFLロングドリル 16D ΦNO25
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
17389919
品番
A1622-NO25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
227-3230
全長(mm)
175
溝長(mm)
120
シャンク径(mm)
3.797
刃径(mm)
3.797
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効加工深さ
16D