画像準備中

HSS UFLロングドリル 16D ΦNO38

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17390059 品番A1622-NO38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
トラスコ品番227-0113 全長(mm)140 溝長(mm)95 シャンク径(mm)2.578 刃径(mm)2.578 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ16D

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする