画像準備中

HSS UFLロングドリル 16D ΦNO8

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17390129 品番A1622-NO8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
トラスコ品番227-9659 全長(mm)195 溝長(mm)135 シャンク径(mm)5.055 刃径(mm)5.055 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ16D

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする