曜日別特売
2041663-M6 HSS-E-PMマシンタップ ACNコート(メートルねじ)(止まり穴用) プロトティップ 17394451

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-E-PMマシンタップ ACNコート(メートルねじ)(止まり穴用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び寸法M6
全長(mm)80
シャンク径(mm)6
内容量1個注文コード17394451品番2041663-M6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

止まり穴用スパイラルタップです。

用途
被削材:難削材。
ねじ切り加工。
仕様ACNトラスコ品番802-6700材質HSS-E-PM全長(mm)80ピッチ(mm)1呼び寸法M6下穴径(Φmm)5ねじ長さ(mm)15精度6HXシャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする