曜日別特売
29100-TR14X4 HSS-E台形ねじ切削タップ ノンコート(Trねじ) プロトティップ 17394539

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-E台形ねじ切削タップ ノンコート(Trねじ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び寸法TR14×4
全長(mm)215
シャンク径(mm)10
内容量1個注文コード17394539品番29100-TR14X4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

台形ねじ加工用タップです。

仕様ノンコートトラスコ品番825-9400全長(mm)215呼び寸法TR14×4下穴径(Φmm)11.25山数14ねじ長さ(mm)120シャンク径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする