※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
HSS-E-PMマシンタップ NIDNコート(Gねじ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び寸法
G1.1/4
G1
G1.1/4
G1/2
G1/4
G1/8
G3/4
G3/8
全長(mm)
170
160
170
125
100
90
140
シャンク径(mm)
32
25
32
16
11
7
20
12
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17394679
品番
E24364-G1.1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。
仕様
NID
トラスコ品番
802-6396
全長(mm)
170
呼び寸法
G1.1/4
下穴径(Φmm)
39.5
山数
11
ねじ長さ(mm)
28
シャンク径(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
24