MISM
MISMの 掃除用具
MISMの 粘着クリーナー
MISMの 粘着クリーナー本体
カ-ペットクリ-ナ-ハンディ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
17395537
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
90周巻のすじ塗テープが付属。取り換えテープは他社製品を使えます
材質
【テープ】粘着加工紙【シャフト】クロームメッキ鋼【グリップ・テープ受け・ケース】ポリプロピレン
寸法(mm)
【付属テープ】160×60周
繰り返し・詰め替え
対応