メイン画像
TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 収納家具
TENMA(天馬)の 履物収納
TENMA(天馬)の シューズホルダー
選べる収納ワゴン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4台)
注文コード
17395625
品番
811000573
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
下駄箱下のスペースを有効活用できる収納ワゴンです。
置き方によって見せる収納/見せない収納を選べます。
出し入れやすい取っ手付きです。
用途
整頓整頓に。
トラスコ品番
121-9513
材質
本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロン、金属部分:スチール(メッキ)、ネジ隠しシール:紙
色
マットブラック
高さ(mm)
250
備考
お客様組立品(プラスドライバーが必要)
タイプ
4人用
奥行(mm)
340
間口(mm)
400
耐荷重(kg)
4
外形寸法(cm)
【最大】40×34×25
収納の目安
シューズワゴンの場合、最大で約4足