サブ画像1

鞄が置けるくず入れ

商品レビューを投稿する
39日以内出荷返品不可 39日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(9台) 注文コード17395686 品番811000739
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

鞄を置くことも、くず入れとしても使用可能なので、デスク下のスペースを削減することができます。
鞄置きとくず入れのハイブリッド、鞄を置いたままゴミが捨てられます。
かばん置き場も欲しいし、くず入れも欲しい。そのご要望を一気に解決するアイテムがこちら。折り畳み傘やブランケット入れにも便利です。

用途整頓整頓に。 その他簡易キャスター付 トラスコ品番206-5129 材質本体:ポリプロピレン(PP) カプチーノ 高さ(mm)300 奥行(mm)450 容量(L)【くず入れ】8 間口(mm)180 耐荷重(kg)5 有効内寸法(mm)140 最大積載量(kg/台)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする