メイン画像

811000851 PORISHハンガー TENMA(天馬) 17395720 811000851 PORISHハンガー TENMA(天馬) 17395720

PORISHハンガー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12個) 注文コード17395720 品番811000851
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

「洗濯物干しがラクになる」をテーマに設計された8連式ハンガーです。
サイドグリップを回転させるとハンガー4つが連動してたたまれます。
プラスチックの中でも最高の耐衝撃性をもつ「ポリカーボネート」を使用しています。

用途物干しハンガーとして。 トラスコ品番390-7183 材質本体:アルミ・ポリプロピレン、キャッチフック・ハンガー:ポリカーボネート、つまみ部・グリップ:ポリプロピレン、補助フック:ステンレス 幅(mm)420 ホワイトブルー 高さ(mm)340 奥行(mm)570 耐荷重(kg)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×57×34 ピンチ数8個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする