メイン画像

811000945 棚上用ボックス TENMA(天馬) 17395756 811000945 棚上用ボックス TENMA(天馬) 17395756 811000945 棚上用ボックス TENMA(天馬) 17395756

棚上用ボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) トラスコ品番458-0625 注文コード17395756 品番811000945
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

下部に取っ手が付いた棚上用の布製ボックスです。
棚上から引き出しやすい取っ手付きです。
高いところに収納しても引き出しやすい便利な設計にしました。
防虫剤ポケットが付いているのもワンポイントです。
シンプルなデザインで、素材も丈夫な布製を採用しているので、長くお使いいただけます。

用途
収納用品に。
クローゼットの収納に。
トラスコ品番458-0625 材質本体:ポリエステル、ポリプロピレン不織布、持ち手:塩化ビニル樹脂、芯材:紙 グレー 高さ(mm)外形:200 奥行(mm)外形:370 容量(L)16.8 間口(mm)外形:255

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする