メイン画像

811000952 ハンギングラック TENMA(天馬) 17395781 811000952 ハンギングラック TENMA(天馬) 17395781

ハンギングラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) トラスコ品番458-0627 注文コード17395781 品番811000952
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

取り出しやすいハンキングラックです。
クローゼットやパイプハンガーに簡単に取り付けできる布製ラックです。
マジックテープでバーの前後から巻いて取り付けるだけなので、とても簡単です。
シンプルなデザインで、素材も丈夫な布製を採用しているので、長くお使いいただけます。

用途
収納用品に。
クローゼット内での整理・収納に。
トラスコ品番458-0627 材質本体:ポリエステル、ポリプロピレン不織布、ポリプロピレン、銅合金、持ち手:塩化ビニル樹脂、芯材:紙、MDF グレー 高さ(mm)外形:800 奥行(mm)外形:400 容量(L)95 間口(mm)外形:220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする