メイン画像
TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 施設用家具・備品
TENMA(天馬)の 保管庫 施設用
TENMA(天馬)の 収納ケース・コンテナー
インナーボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
17395808
品番
811000957
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
丈夫な布を使用した布製ボックスです。
衣類引き出し内を整理整頓するのに最適です。
シンプルなデザインで、素材も丈夫な布製を採用しているので、長くお使いいただけます。
用途
収納用品に。
洋服やタオルなど整理・収納に。
トラスコ品番
458-0624
材質
本体:ポリエステル、ポリプロピレン不織布、持ち手:塩化ビニル樹脂、芯材:紙
色
グレー
高さ(mm)
外形:130
奥行(mm)
外形:380
容量(L)
18
間口(mm)
外形:400