メイン画像

811001153 合金めっき鋼板オープンラック TENMA(天馬) 17395957 811001153 合金めっき鋼板オープンラック TENMA(天馬) 17395957 811001153 合金めっき鋼板オープンラック TENMA(天馬) 17395957 811001153 合金めっき鋼板オープンラック TENMA(天馬) 17395957 811001153 合金めっき鋼板オープンラック TENMA(天馬) 17395957 811001153 合金めっき鋼板オープンラック TENMA(天馬) 17395957

合金めっき鋼板オープンラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17395957 品番 811001153
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

業務用からオフィス環境の整備、ホビーまで、あらゆる用途に便利な高耐久性ラックです。
棚板には、屋根や外壁にも使用される程高い耐久性を持つ鋼板を使用しています。
傷が目立ちにくく、掃除もし易いです。

用途
店舗什器に。
厨房用什器に。
オフィス用収納ラックに。
ガレージ収納やホビーラックに。
トラスコ品番685-3182 材質棚コーナー部品:アルミ(粉体塗装仕上げ) シルバー 段数3(段) 耐荷重(kg)450 材質(棚板)合金メッキ鋼板鋼板 材質(支柱)スチール 外寸法・高さ(mm)930 外寸法・奥行(mm)410 外寸法・間口(mm)615
注意
※棚1枚あたりの耐荷重:150キロとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする