メイン画像
TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 収納家具
TENMA(天馬)の クローゼット・押入れチェスト
フィッツチェスト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17396045
品番
110014736
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
シンプルなフラットパネル形状でどんなお部屋にも調和。
環境に配慮した素材を採用し、安心ロックやホコリを防ぐ壁構造など、使いやすさと快適さを兼ね備えた収納です。
用途
整頓整頓に。
仕様
組み立て不要のチェスト
トラスコ品番
700-3068
材質
天板:プリント化粧木質繊維板、前パネル:スチロール、樹脂引出・外枠・ロック・脚: 再生ポリプロピレン(再生材比率10%以上)
色
ホワイト
高さ(mm)
850
奥行(mm)
410
間口(mm)
650