メイン画像

110014739 フィッツチェスト TENMA(天馬) 17396079 110014739 フィッツチェスト TENMA(天馬) 17396079 110014739 フィッツチェスト TENMA(天馬) 17396079 110014739 フィッツチェスト TENMA(天馬) 17396079 110014739 フィッツチェスト TENMA(天馬) 17396079 110014739 フィッツチェスト TENMA(天馬) 17396079

フィッツチェスト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17396079 品番 110014739
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

シンプルなフラットパネル形状でどんなお部屋にも調和。
環境に配慮した素材を採用し、安心ロックやホコリを防ぐ壁構造など、使いやすさと快適さを兼ね備えた収納です。

用途整頓整頓に。 仕様組み立て不要のチェスト トラスコ品番700-3070 材質天板:プリント化粧木質繊維板、前パネル:スチロール、樹脂引出・外枠・ロック・脚: 再生ポリプロピレン(再生材比率10%以上) グレー 高さ(mm)1050 奥行(mm)410 間口(mm)650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする