特長画像3

110015700 ボウサイン ベランダキャスターボックス TENMA(天馬) 17396149 110015700 ボウサイン ベランダキャスターボックス TENMA(天馬) 17396149 110015700 ボウサイン ベランダキャスターボックス TENMA(天馬) 17396149 110015700 ボウサイン ベランダキャスターボックス TENMA(天馬) 17396149 110015700 ボウサイン ベランダキャスターボックス TENMA(天馬) 17396149

ボウサイン ベランダキャスターボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17396149 品番110015700
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

暗闇でも反射して場所が判る機能ステッカー付です。

用途整頓整頓に。 仕様日常防災としてインテリアに溶け込むカラー トラスコ品番700-5682 ライトグレー 高さ(mm)外形:1050 奥行(mm)外形:410 間口(mm)外形:650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする