Kペイント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1.5kg) 注文コード 17396718 品番 209345
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

漆喰珪藻土塗り壁材を「塗料化(ペイント)」に成功した製品。

質量(kg)1.5 テラコッタ 主成分珪藻土 主な用途ビニールクロス、砂壁・繊維壁、ベニヤ・合板、コンクリート、石膏ボード 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 特性消臭、調湿、防炎、抗菌、有害化学物質吸着分解 施工面積(m2)4.5〜6
注意
※乾燥前と乾燥後は大きく色が変わります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする