ワンウィル
ワンウィルの 壁用
ワンウィルの 内壁用
Kペイント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1個(1.5kg)
注文コード
17396727
品番
209346
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
漆喰珪藻土塗り壁材を「塗料化(ペイント)」に成功した製品。
質量(kg)
1.5
色
タンブラウン
主成分
珪藻土
主な用途
ビニールクロス、砂壁・繊維壁、ベニヤ・合板、コンクリート、石膏ボード
使用場所
屋内
危険物の類別
非危険物
特性
消臭、調湿、防炎、抗菌、有害化学物質吸着分解
施工面積(m
2
)
4.5〜6
注意
※乾燥前と乾燥後は大きく色が変わります。