ワンウィル
ワンウィルの 補修材
ワンウィルの 外壁/内壁用
ケイソウくんRグレード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(20kg)
注文コード
17397427
品番
209436
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
柔らかな表情の出るテクスチャー
質量(kg)
20
色
モミガラ
危険物の類別
非危険物
施工面積(m
2
)
20
塗布厚さ(mm)
2