※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード17398197
品番P-PG-023
マグネットの力で抜群の安定感
N52ネオジム磁石を使ったMagSafeシステムで、しっかりとした接続を実現。 最大12Nの強力な貼付きを誇ります。
スリムでスマート、どこでも活躍わずか47.2g、厚さ6.1mmのスリムなデザインで、 持ち歩きにぴったり。
丸みを帯びたエッジで手にしっくりと馴染み、 ポケットに入れても快適な使い心地を提供します。
頑丈なのに心地よい手触り
耐久性のあるアルミニウム合金にUVコーティングを施し、 手に馴染む快適な触り心地を実現。
多彩なスタイルでオリジナルの表現
クラシックブラック、 ミスティグレー、ミントグリーンの3つの個性的なスタイルから選べます。