本体1

ポストカード画仙紙因州

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(15枚) 注文コード17398215 品番S139C
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

豊富なラインナップを誇るマルマンの絵手紙シリーズです。
画仙紙ならではの"にじみ"による美しい色合いと柔らかな風合いをお楽しみいただけます。・国産画仙紙(因州)は、鳥取県で抄造された画仙紙です。
・顔彩、墨のにじみが程よくあり、吸い込みが良いです。
・紙表面はソフトで、色の出方がとても美しいです。
・特に墨との相性が良く、美しく表現できます。

質量(g)70 寸法(縦×横)(mm)本文:148×100 寸法(縦×横×厚さ)(mm)本体:148×100×7 用紙厚(g/m2)因州画仙紙書芸箋35+竹簀入り画仙紙235

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする